iPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明

iPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 超透明 - LEPLUS NEXT

【30日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 特殊強化で耐衝撃3倍(メーカー比)を実現/超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)タイプ超透明パッケージサイズ(mm)W68xH144xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422785LN-IM24FGT
2,164
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする