SunDisk(ソルディ)
難燃ツナギ(プロバン加工)
綿100%の快適性とプロバン加工生地を使用した火花から体を守る難燃ツナギです。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
材質
【袖口、襟先、フラップ裏】金属ボタン
質量(g)
1090(LLサイズ計測)
混率(%)
綿100(プロバン加工)
材質(ファスナー)
金属
内容量
1枚
注意
※難燃加工を施しておりますが、不燃性ではありません。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423406
SD5320
オレンジ
4L
139
87
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
03423415
SD5320
オレンジ
5L
147
91
128
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
03423431
SD5370
ネイビー
4L
139
87
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
03423440
SD5370
ネイビー
5L
147
91
128
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
03423449
SD5320
オレンジ
M
116
74
99
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423458
SD5320
オレンジ
L
120
77
103
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423467
SD5320
オレンジ
LL
124
79
107
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423476
SD5320
オレンジ
3L
131
83
112
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423485
SD5370
ネイビー
M
116
74
99
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423501
SD5370
ネイビー
L
120
77
103
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423510
SD5370
ネイビー
LL
124
79
107
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
03423519
SD5370
ネイビー
3L
131
83
112
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください