曜日別特売

iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU

iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPU+PCクリア質量(g)27(本体)/69(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH151xD11(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421446LN-IM24CTHZCL
2,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする