曜日別特売

ダイナモソーラーラジオライト

ダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト - ヒロ・コーポレーション

災害発生時・停電時に大活躍!
1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!
防災セットの必需品

用途災害発生時・停電時に仕様LEDライト:1W/110lm 6500K付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A内容量1個
注意
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、直ちに充電ケーブルを抜く。またはダイナモの回転をやめて充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない。
※本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない。
※可燃性のガス、液体、粉塵のある所では使用、充電しない。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない。
※自分で正しく操作できない人には使用させない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※本体を水に浸けない。
※周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上の環境では充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※本製品に破損や亀裂、変形がある場合は使用しない。
※使用時間が極端に短くなった場合は使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03394950HDL-4973
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする