オリジナルのぼり 台湾パイナップル01
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
高さ(mm)1800
横幅(mm)600
仕上上下ヒートカット
表示内容台湾パイナップル
チチ上部:3、左:5
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2~3ヵ月程度で消耗するものと言われております。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。