アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)

アルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックスアルミクロスキャスターゲート(パネル無し) - アルマックス

アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)は、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用したクロスキャスターゲートです。ボルト・ナットは錆びにくいステンレス、アルマイト加工により優れた美観を実現しました。クロス部にナイロンスリーブ、支柱取付には段付ボルトを使用し、開閉が極めて軽く、スムーズです。片開き・両開き、または左右どちら開きにも取付可能で通路取りに便利です。別売りアルミクロスキャスターゲート用のパネル、2m・3mの取付ができます。

用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。付属品つのクランプ×2個高さ(mm)2000内容量1台
注意
※パネルは付属しません。重量物となりますので、お届けの際は十分ご注意ください。サイズ違いの画像を使用しております。必ず図面を確認しご購入ください。ご注文の際、法人名のご記入をお願いします。お届け時に不在、またはお客様自身が積み下ろしを行えない場合には、追加料金として送料4000円をご請求させていただく場合があります。車上渡しとなりますので、お客様で荷下ろし作業をお願い致します。サイズや数量により、チャーター便での配送となる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ピッチ(mm)
有効間口(mm)
収納寸法・幅(mm)
パネル数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03399010AXG-201818001990(単管芯芯)17202902
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399028AXG-202727002890(単管芯芯)24403803
オープン
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399046AXG-203636003790(単管芯芯)31604754
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399071AXG-2045450004690(単管芯芯)39705655
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399089AXG-205454005590(単管芯芯)47806606
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399107AXG-206363006490(単管芯芯)55907507
オープン
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399125AXG-207272007390(単管芯芯)6408458
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03399150AXG-208181008290(単管芯芯)72109409
オープン
619,800
681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする