LEPLUS NEXT
iPhone 16 スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 耐衝撃
【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/薄くて軽いポリカーボネート素材/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質
PC+亜鉛合金
質量(g)
43(本体)/85(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W76xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421681
LN-IM24MCSGD
シャンパンゴールド
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03421665
LN-IM24MCSSV
シルバー
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03421690
LN-IM24MCSTI
チタン
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください