LEPLUS NEXT
iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
17(本体)/53(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W72.1xH155.23xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Plus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422941
LN-IA24FGL
¥
1,245
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください