LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
17(本体)/53(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W73.68xH159.13xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro Max
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422950
LN-IL24FGL
¥
1,245
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください