ポッシュリビング
サークルスタンド
シックでナチュラルな雰囲気で、植物、雑貨などを高さを出してディスプレイできます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03399378
41396
0.904
10
21.5×21.5×H30
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03399396
41397
1.412
12
24.5×24.5×50
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください