LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」ゴールド
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス+亜鉛合金+アクリル
色
ゴールド
質量(g)
3(本体)/23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421507
LN-IP24FGLENSWGD
¥
1,609
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください