LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180°
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/36(パッケージ込)
タイプ
覗き見防止180°
パッケージサイズ(mm)
W67.38xH145.52xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422557
LN-IP24FGLN
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください