LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 全面保護 ゴリラガラス 高透過 約95%
【30日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
3(本体)/19(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W37xH38xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421200
LN-IP24FGLENO
¥
1,618
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください