LEPLUS NEXT
iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 高透過 約95%
【30日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
1(本体)/18(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W19xH36xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421191
LN-IM24FGLENO
¥
1,618
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください