セカンドサイドテーブル

セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産セカンドサイドテーブル - 永井興産

モノトーンのコントラストが
お部屋をモダンに演出するサイドテーブル
真っ白なホワイト天板にブラックの脚を組み合わせることで
メリハリのある都会的な佇まいに。
天板のフチは物が転がり落ちにくく実用的。
観葉植物などの飾り台にもちょうどいいサイズ感です◎
スマホやカップ、リモコンなどをちょっと置きたいときに便利な直径45cm・
ノートPCを広げて作業したり、食事も並べられる直径60cmの2サイズ展開。
合わせて使えばネストテーブルとしてもご使用いただけます。
・折りたたみ可能
・脚先ゴムカバー付
・完成商品

用途サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・オフィス・サロンなどにもおすすめ材質繊維板・金属(鋼)ホワイトタイプ完成商品・折りたたみ可能塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423065NK-3511セット(1台)4502.33354505
8,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423081NK-3511セット(5台)4502.33354505
40,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423090NK-3521セット(1台)6003.346560010
11,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423099NK-3521セット(3台)6003.346560010
34,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする