エム・ビー・エス
ST-1用感熱ロール紙 A1
ポスタープリンター【かくだい君】ST-1専用ロール紙です。屋内掲示に適しています。
幅(mm)
594
色
白地/黒発色
長さ(m)
60
規格
A1
内容量
1箱(2ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03247496
STD594BK
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください