YAMAZEN(山善)
電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途
食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式
付属品
回転台、ターンテーブル
質量(kg)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力
強/中/解凍
直径(Φcm)
【ターンテーブル】約25.5
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
発振周波数
2450MHz
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32.5×25.5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内】274×273×165
高周波出力(W)
[強]520/650(50/60Hz)、[中]500
タイマー
15分
庫内容量(L)
17
内容量
1台
取扱説明書:
(1.67MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03247286
YRBD-HF171(W)
ホワイト
60.1【電子レンジ機能】58.8(50/60Hz)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03247295
YRBD-HF171(B)
ブラック
60.1【電子レンジ機能】58.8(50/60Hz)【待機時】1.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください