ドリテック
ストップウォッチ
コンパクトサイズで握りやすい
ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)
時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)
ネックストラップ付
質量(g)
約34(電池を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×19×71
使用電池
【アルカリボタン電池】LR44×1個
アラーム
(鳴動)1分間
動作温度範囲(℃)
0~40
計測時間
23時間59分59秒
内容量
1個
取扱説明書:
(0.86MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03247478
SW-125BK
オープン
¥
1,189
¥
1,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください