曜日別特売

DDR5-5600増設メモリー

DDR5-5600増設メモリー - プリンストンDDR5-5600増設メモリー - プリンストン

PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。

その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ビット
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423580PD5-5600-8G1枚構成:1024M×64bit(1R×16)8
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
03423589PD5-5600-16G1枚構成:2056M×64bit(1R×8)16
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
03423598PD5-5600-32G1枚構成:4096M×64bit(2R×8)32
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
03423641PD5-5600-8GX21組(2枚)構成:1024M×64bit(1R×16)8
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
03423650PD5-5600-16GX21組(2枚)構成:2056M×64bit(1R×8)16
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
03423659PD5-5600-32GX21組(2枚)構成:4096M×64bit(2R×8)32
オープン
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする