曜日別特売

自動遮光溶接面 ラピッドグラス

自動遮光溶接面 ラピッドグラス - IKURATOOLS(育良精機)自動遮光溶接面 ラピッドグラス - IKURATOOLS(育良精機)

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。
通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。
ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。
眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。

その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423869ISK-RGTP2W
76,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする