キオクシア(KIOXIA)
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)
32×24×2.1
対応
ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
保護機能
性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載
動作温度(℃)
環境:-25~+85(結露しないこと)
インターフェイス
UHS-1
読取速度(MB/s)
最大読出:100
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撮影枚数
録画時間
書込速度(MB/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423546
KSDH-B256G
目安5メガピクセル:16271010メガピクセル:7610018メガピクセル:38510※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります(枚)
HD:2620、フルHD:14904K:314※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。
最大:90
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
11日以内出荷
03423555
KSDH-B512G
目安5メガピクセル:32542010メガピクセル:15221018メガピクセル:77030※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります(枚)
HD:5240、フルHD:29904K:629※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。
最大:90
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
8日以内出荷
03423571
KSDH-B001T
目安5メガピクセル:65084010メガピクセル:30442018メガピクセル:154070※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります(枚)
HD:10480、フルHD:59904K:1258※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。
最大:90
オープン
¥
48,880
¥
53,768
(税込)
8日以内出荷
03423537
KSDH-B128G
目安5メガピクセル:8135010メガピクセル:3805018メガピクセル:19250※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります(枚)
HD:1310、フルHD:7404K:157※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。
最大:65
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください