曜日別特売

ポータブルスティックSSD 512GB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2

ポータブルスティックSSD 512GB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 512GB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 512GB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 512GB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)

PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。
本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。

材質アルミニウム合金寸法(mm)103.4×33×10.3ピンク容量512GB質量(g)33保証期間3年動作温度(℃)0-70OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424027SP512GBPSDPX10CP
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする