PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。
本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金寸法(mm)103.4×33×10.3色ブラック容量512GB質量(g)33保証期間3年動作温度(℃)0-70OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s内容量1個