曜日別特売

ScreenCast USB-C Wireless Display

ScreenCast USB-C Wireless Display - j5 createScreenCast USB-C Wireless Display - j5 createScreenCast USB-C Wireless Display - j5 createScreenCast USB-C Wireless Display - j5 create

USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。
【HDCP対応】
HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。
【簡単接続・ルーター設定も不要】
受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。
【端末を持ち歩いて離れて使用できる】
モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。
【5GHz高速安定転送】
5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。
【保証】安心の2年。

セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5規格【HDCP】HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45消費電力(mA)5V 500最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60通信距離(m)約30 (無障害物の環境)給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)Wi-Fi規格:IEEE 802.11nデバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)内容量1個
注意
※本製品は5GHz帯を利用する無線機器を搭載しており、日本国内の法律により屋外での使用が禁止されています。この制限を守らない場合、法律に違反することになりますので、必ず室内でご使用ください。詳細な規制については、総務省の電波利用に関する情報をご参照ください。
※送信機TXに接続するデバイスのType-CはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。端末がDisplayPort Alt Modeに対応しているかについては、端末メーカーにお問い合わせください。
※受信機RXに給電する必要があります。テレビのUSBポートに挿すまたは別売5V/1A充電器を使用してください。
※HDCPに対応していますが受信ディスプレイと送信デバイスもHDCPに対応している必要があります。
※本機を使用する環境のWifi混雑状況によって通信安定性に影響されることがあります。受信機がテレビの裏に設置すると通信がテレビに遮られて通信が影響されることがあるので、受信機をテレビの手前に設置すれば通信クオリティーがよくなる可能です。
※送受送信がメーカー出荷時にすでにペアリングしましたが、もしペアリングが解けられて改めてペアリングする場合に、クイックインストールガイド(QIG)をご確認ください。
※各種動画サービスは個別に契約が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424176JVAW61
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする