曜日別特売

70W GaN USB-C 4-Port Charger

70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create70W GaN USB-C 4-Port Charger - j5 create

ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。
【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W
【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。
【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。
【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。
【保証】安心の2年。

セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約155出力(W)合計:70出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max)対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1内容量1個
注意
※充電器の選び方:お持ちのパソコン/端末の付属純正ACアダプターより出力が大きいか並みの充電器をご推奨です。
※USB Power Deliveryの保護システムにより、PD60W以上を充電したい場合に5A以上のケーブルを使用する必要があります。3Aケーブルを使用する場合に最大60Wになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424088JUP4370
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする