最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。
【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。
【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。
【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。
【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。
【保証】安心の2年。