YARD FORCE
枝切りばさみ YFSGS-01
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。
細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。
56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質
PP,スチール,他
全長(mm)
155
質量(g)
約56
使用目的
枝切、剪定
切断対象
枝
刃渡り(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424849
YFSGS-01
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください