YKC
ロックポケットミニ くさり付
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途
1
寸法(mm)
【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4
材質(本体)
ダイカスト(塗装仕上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.8×19×114.5
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
スチール(ニッケル仕上)
商品タイプ
くさり付
材質(チェーン)
スチール(ユニクロメッキ仕上)
内容量
1個
関連資料:
(4.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03425881
LP-300K
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください