LEC(レック)
キッチンフック&クリップ(強力マグネット)
ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途
キッチンの小物やツール掛け
材質
本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
1.2(フック・クリップフック1本につき240g)
連数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約315×35×105
取付け方法
マグネット
内容量
1個
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色するおそれがあります。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424971
K00568
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください