カウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P

カウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISMカウンタークロス ハーフ厚手300×300 80P - MISM

植物性由来の原料を使用しているカウンタークロスです。
高圧水流で繊維を絡合させた耐久性がある不織布製です。
毛羽立ちが少なく、乾燥が早い素材なので衛生的。
用途に合わせて色の使い分けができます。

用途
食器ふきんや台拭き、調理用具のお手入れや店内の拭き掃除等に。
カウンター、厨房周辺などの清掃。
ケース入数24シートサイズ(mm)約300×300食品衛生法適合品繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(80枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース入数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034242893500-166424ブルー472-1418
1,528
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
034242983500-170324グリーン472-1427
1,528
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
034243073500-166524ピンク472-1436
1,528
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
034243163500-166324ホワイト472-1430
1,528
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする