疲労軽減マット レジマット

疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM疲労軽減マット レジマット - MISM

厚さ9.5mmのクッション性で職場環境改善に最適です。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
1層の薄型使用でつまづきにくく移動が多い場所に最適です。
軽いのでより持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。

用途
スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。
展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎適合品材質PVC(ポリ塩化ビニール)形状表面:シボ加工、側面:テーパー厚さ(mm)9.5内容量1枚(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像034243771000062683-6919900650ブラック9
5,460
3,898
4,288(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月30日
メイン画像03424386001703683-69201200500グレー12
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像03424395949104683-6918450600ブラック45
3,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする