MISM
吸油マット MH6090 2P GY
吸油性に優れ、フライヤー等の調理ではねた油を吸収します。
裏面はエンボス加工ですべりにくく、めくれ防止の両面テープ付きです
用途
コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
工場等の作業場に。
トラスコ品番
684-6758
厚さ(mm)
2
色
グレー
混率(%)
表面/ポリエステル100、裏面/ポリオレフィン100
吸油量(L/枚)
90cc (10cmx10cm)
幅×長さ(mm)
600×900
内容量
1袋(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424411
465523
¥
4,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません