曜日別特売

使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR

使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P CLR - MISM

清潔感のあるクリアカラーです。
指絞り加工によりフィット感を向上、作業中のずれ、落下を防ぎます。
エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
指先に触らずに手首側と手の甲から取り出せる2WAYタイプで衛生的です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途
水産物や食肉等の加工作業に。
また食品工場・食品スーパーなどの調理加工や清掃・介護等にも最適。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐水性全長(cm)27.5左右区別左右兼用粉有無なしエンボス加工外エンボス加工食品衛生法適合内容量1袋(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424727943201S7.427
392
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03424736943300M828
392
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03424745943409L8.429.6
392
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
03424718943102SS7.125
392
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0342472794320114584310CPC-102943201 クリーンポリエチレン手袋(粉なし) MISM 14584310クリーンポリエチレン手袋(粉なし)MISM1パック(100枚)
239
税込263
3
0342473694330014584319CPC-103943300 クリーンポリエチレン手袋(粉なし) MISM 14584319クリーンポリエチレン手袋(粉なし)MISM1パック(100枚)
239
税込263
3
0342474594340914584328CPC-104943409 クリーンポリエチレン手袋(粉なし) MISM 14584328クリーンポリエチレン手袋(粉なし)MISM1パック(100枚)
239
税込263
3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする