曜日別特売

非常用車載ポーチ

非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチ - リンクサス(Linxas)

乗車中のまさかの事態に備える非常用車載セット。

用途乗車中のまさかの事態に備えるトラスコ品番685-2297セット内容9点(レスキューハンマーDASH II(ダッシュ・ツー)、4層防寒・防風アルミシート、非常用トイレ1回用×2、フルハーネスベストLIGHT TM、緊急用ホイッスル、かんたん発光スティック、貼れないカイロレギュラー、専用ポーチ)タイプ1人用人数1人外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)180内容量1セット
注意
※【要削除】データが残っています
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425856LX-HSS
6,480
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする