曜日別特売

親指のCM関節サポーター MKシリーズ

親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズ - メディカルプロジェクト

日常生活で手を使いながら、親指の痛みを軽減させます。(特許第6840373号)
個人の親指形状に合わせて、しっかり固定できます。※アルミ板(形状記憶)内蔵
お湯につけるなど、熱を加える必要がありません。
左右各2サイズを用意
北里大学病院共同開発製品です。

材質素材(ポリエステル100%)、ベルクロ(ナイロン100%)、バイアテープ(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ板内容量1個
関連資料:(0.81MB)取扱説明書:(0.21MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
アズワン品番
手首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427177MK-RL右手用 L親指周囲長:9.5~1269-0818-8118~26
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
03427186MK-LM左手用 M親指周囲長:7.5~1069-0818-8216~23
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
03427195MK-RM右手用 M親指周囲長:7.5~1069-0818-8016~23
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
03427211MK-LL左手用 L親指周囲長:9.5~1269-0818-8318~26
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする