曜日別特売

体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」

体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 - ドリテック体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 - ドリテック体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 - ドリテック

専用アプリで測定データを管理
最大10人分の測定結果を管理可能
アプリを起動してのるだけで自動的に記録!
推定年齢を含む11項目を測定できる
体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える
8項目を日/週/月でグラフ化
1年分の測定データを保存できる
約10秒で測定できる
見やすい白色LED表示
オートパワーオフ機能

仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0質量(g)約1300身長(cm)30~300(1単位)最小表示(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24電源(個)単4形乾電池×3適応体重(kg)0~152性別男性/女性内容量1個
取扱説明書:(2.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427256BS-405GY
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする