YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン広角20W
種別
20W形(広角)
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
12V
口金
GZ4
本体質量(g)
12
ビームの開き(°)
34
定格寿命(時間)
2000
直径×長さL(Φmm×mm)
35×40
電球形状
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427360
JR12V20WUVWK3A
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください