サンベルム
洗面台洗いタワシ
水だけで洗面台や蛇口周りの汚れを落とす
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン(ループ部分)
寸法(mm)
70×10×70
色
ブルー
適合用途
洗面台掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427421
L12902
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください