真空包装機_卓上型_スタンダード型

真空包装機_卓上型_スタンダード型 - TOSPACK

工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。
従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。
2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。
吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。
SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
最大包装材寸法:横300×縦450mmです。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
圧縮することで物流コストの削減に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz)質量(kg)49タイプガス封入機能付容量(L)【チャンバー】14電源AC100V±10% (50 / 60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(5.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427265V-393-G
813,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする