大型圧縮包装機

大型圧縮包装機 - TOSPACK

業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
圧縮することで容積が1/3~1/10になります。
上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。
手の挟まり防止用安全装置付きです。
底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。

用途
布団・毛布・ドレス等のパックに。
ダブルの掛け布団のパックに。
防湿・防カビ・防虫で長期保管に。
圧縮することで物流コストの削減に。
保管スペースの有効活用に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)質量(kg)1094(梱包、付属品除く)容量(L)【チャンバー】319電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105消費電力(kW)4.0(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308有効寸法(mm)【シール】920電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427308AP-9230
3,700,000
3,298,000
3,627,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする