曜日別特売

天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト

天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト - TOWA(東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途
運送業、倉庫内作業、建築土木業。
機械製造、組立作業。
農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)約1.2ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03428051314-M1袋(3双)グレー、リスト:ブルーM10523.57
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03428060314-L1袋(3双)グレー、リスト:ベージュL120257.3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03428069314-LL1袋(3双)グレー、リスト:パープルLL129267.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03428078313-M1双グレー、リスト:ブルーM3523.57
オープン
449
494(税込)
当日出荷
03428087313-L1双グレー、リスト:ベージュL40257.3
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
03428096313-LL1双グレー、リスト:パープルLL43267.8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 家具組み立て
西川ホームサービス社建設業・工事業

滑りにくくなかなか良いです。
フィット感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする