耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145

耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 - アンセル

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。
ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。
指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。

用途
設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。
化学薬品取り扱い。
ツールや金型の交換。
原材料の充填、混合、注入。
液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.28グリーンRoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0342810537-145-MM33..08.422
オープン
599
659(税込)
当日出荷
0342812137-145-LL338.723.8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
0342813037-145-LLLL33927
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする