家中丸ごとシリーズ

家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズ - WHOLE IN ONE

「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。

用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03429338TFB20-N2
オープン
173,200
190,520(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウルトラナノバブル WHOLE IN ONE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする