K.B.STYLE
作業靴ニットスリッポンGDW3980
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成繊維
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429146
GDW3980
ブラック
片足約129
23
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429155
GDW3980
ブラック
片足約130
23.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429171
GDW3980
ブラック
片足約130
24
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429180
GDW3980
ブラック
片足約132
24.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429189
GDW3980
ブラック
片足約146
25
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429198
GDW3980
ブラック
片足約153
25.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429207
GDW3980
ブラック
片足約159
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429216
GDW3980
ブラック
片足約170
26.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429225
GDW3980
ブラック
片足約172
27
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429241
GDW3980
グレー
片足約129
23
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429250
GDW3980
グレー
片足約129
23.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429259
GDW3980
グレー
片足約130
24
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429268
GDW3980
グレー
片足約131
24.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429277
GDW3980
グレー
片足約141
25
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429286
GDW3980
グレー
片足約149
25.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429295
GDW3980
グレー
片足約154
26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429311
GDW3980
グレー
片足約160
26.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03429320
GDW3980
グレー
片足約164
27
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください