クレ被服
長袖ツナギ
前ボタン、袖口ボタン、ウエストゴム仕様のオーソドックス綿100%ツナギ。
種別
長袖ツナギ
色
グレー
混率(%)
綿100カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03430196
610
S
106
72
45
44
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03430205
610
M
110
72
47
46
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03430221
610
L
114
74
49
48
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03430230
610
LL
118
77
51
50
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03430239
610
3L
122
80
53
52
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03430257
610
4L
126
84
55
54
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430266
610
5L
130
86
57
56
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430248
610
BL
124
74
50
52
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03430275
610
BBL
130
74
51
54
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください