レディースサロペット

レディースサロペット - クレ被服レディースサロペット - クレ被服レディースサロペット - クレ被服レディースサロペット - クレ被服レディースサロペット - クレ被服レディースサロペット - クレ被服

軽撥水と帯電防止に加えて肩がこらないサロペット。ガーデニングや家事などの水作業にも安心な軽撥水素材です。帯電防止のための制電糸が入った素材なので、埃や糸くず、ペットの毛なども付きにくいです。バックルをなくし脱着簡単な前ファスナーを付け、できるだけ軽くすることで、肩がこりにくい女性向けサロペット。

種別サロペット混率(%)ポリエステル85・綿15機能軽撥水、帯電防止内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343248880142ベージュS65100150~160
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343249780142ベージュM67104155~165
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343250680142ベージュL69108160~170
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343251580142ベージュLL71112165~175
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343253180142ネイビーS65100150~160
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343254080142ネイビーM67104155~165
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343254980142ネイビーL69108160~170
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343255880142ネイビーLL71112165~175
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343256780142ODS65100150~160
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343257680142ODM67104155~165
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343258580142ODL69108160~170
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
0343260180142ODLL71112165~175
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする