グーリング
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途
軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質
超硬
刃数
4刃
首下長
18
全長L(mm)
57
表面処理
AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)
4
ねじれ角(°)
38~40
溝長l(mm)
14
C面
0.08
シャンク径
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440170
6478-4.000
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください