曜日別特売

高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0

高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 5.0 - グーリング

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。

用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034401796478-5.000
5,850
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする