曜日別特売

光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ

光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。
3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。
HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。
他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。
PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432628KC-Z4K10
オープン
26,900
29,590(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする