曜日別特売

BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック

BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア メッシュタイプ。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
メッシュタイプはバイオPETクロスを使用。PET原料の一部を植物由来に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。

高さ(mm)969~1069フレームダークグレーフレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプハイバック内容量1脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03433179KB-BN31MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ブラック固定肘樹脂脚
106,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433188KB-BN31MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ウォームグレー固定肘樹脂脚
106,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433197KB-BN31MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ネイビー固定肘樹脂脚
106,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433206KB-BN31MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9セージブルー固定肘樹脂脚
106,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433215KB-BN31MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9エバーグリーン固定肘樹脂脚
106,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433231KB-BN31MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9テラコッタオレンジ固定肘樹脂脚
106,900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433958KC-BN34MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ブラック肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433967KC-BN34MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ウォームグレー肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433976KC-BN34MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ネイビー肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433985KC-BN34MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2セージブルー肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434001KC-BN34MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2エバーグリーン肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434010KC-BN34MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2テラコッタオレンジ肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435175KC-BN31MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ブラック肘なし樹脂脚
91,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435191KC-BN31MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ウォームグレー肘なし樹脂脚
91,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435200KC-BN31MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ネイビー肘なし樹脂脚
91,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435209KC-BN31MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5セージブルー肘なし樹脂脚
91,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435218KC-BN31MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5エバーグリーン肘なし樹脂脚
91,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435227KC-BN31MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5テラコッタオレンジ肘なし樹脂脚
91,400
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435699KB-BN34MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ブラック固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435708KB-BN34MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ウォームグレー固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435717KB-BN34MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ネイビー固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435726KB-BN34MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6セージブルー固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435735KB-BN34MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6エバーグリーン固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435751KB-BN34MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6テラコッタオレンジ固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436740KD-BN34MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ブラックアジャスト肘アルミ脚
127,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436749KD-BN34MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ウォームグレーアジャスト肘アルミ脚
127,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436758KD-BN34MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ネイビーアジャスト肘アルミ脚
127,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436767KD-BN34MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1セージブルーアジャスト肘アルミ脚
127,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436776KD-BN34MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1エバーグリーンアジャスト肘アルミ脚
127,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436785KD-BN34MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1テラコッタオレンジアジャスト肘アルミ脚
127,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437038KD-BN31MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ブラックアジャスト肘樹脂脚
114,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437047KD-BN31MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ウォームグレーアジャスト肘樹脂脚
114,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437056KD-BN31MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ネイビーアジャスト肘樹脂脚
114,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437065KD-BN31MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4セージブルーアジャスト肘樹脂脚
114,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437081KD-BN31MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4エバーグリーンアジャスト肘樹脂脚
114,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437090KD-BN31MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4テラコッタオレンジアジャスト肘樹脂脚
114,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする